Beli metal stud di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kencana Metal Partition Frame Wall Stud Channel Zinium C73x27 (Rangka Partisi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

    Kencana Metal Partition Frame Wall Stud Channel Zinium C73x27 (Rangka Partisi)
    Deskripsi:
    Metal Stud adalah bagian dari sistem rangka yang memiliki sifat-sifat yang ringan, tahan api, ekonomis, serta pemasangan yang sangat mudah untuk konstruksi.Dapat dikolaborasikan dengan papan gypsum, papan semen, triplek, dan lain sebagainya.- Ringan & praktis- Tahan api- Tanpa pengecekan ulang- Spangle / bungan baja nampak jelas- Pemasangan mudah- Kaku dan Rigid- Anti rayap- Tahan karat
    atribut:
    • Length (m): 3
    • Dimensions (mm): 73x26x7
  2. Kitz 10K Aluminum Butterfly Valve (Lever, Short Neck) (10BJSUE Series) (Katup Kupu-Kupu)
    Mulai

    Rp989.900

    Kitz 10K Aluminum Butterfly Valve (Lever, Short Neck) (10BJSUE Series) (Katup Kupu-Kupu)
    atribut:
    • Material (stem): SUS403/SUS410
    • Material (disk): SCS14A
    • Material (stem bearing): PPS
    • Material (Sheet): EPDM
    • Material (O ring): EPDM
    • Material (Handle): ADC12
    • Body Material: ADC12
    • Class: 5K/10K
    • Dimension D1 (mm): 188
  3. Tatalogam Taso
    Mulai

    Rp58.900

    Tatalogam Taso
    atribut:
    • Length (mm): 6000
    • Color: Silver
  4. Prima supreme Baja Ringan Kanal C75
    Mulai

    Rp1.999.900

    Prima supreme Baja Ringan Kanal C75
    atribut:
    • Batten Distance (mm): 32
    • Length (m): 6 / btg
    • Material: Bluescope Zacs Bare Az100
    • Thickness (mm): 0.7
    • Width 1 (mm): 34
    • Width 2 (mm): 31
  5. Kencana Metal Ceiling Frame Hollow (Rangka Plafon)
    Mulai

    Rp289.900

    Kencana Metal Ceiling Frame Hollow (Rangka Plafon)
    Deskripsi:
    Hollow Kencana memiliki keunggulan yang teruji untuk konstruksi rangka plafon dan langit-langit bangunan untuk hasil yang ekonomis dan tahan lama.Keunggulan :- Tahan karat dan tahan rayap- Klem / sambungan kuat- Lebih ekonomis daripada kayu- Memiliki profil sehingga lebih kaku/ rigid- Ukuran dan ketebalan presisi/tidak banci- Material asli baja lapis Zinc-Aluminium- Tidak kilap, warna aluminium (tidak kusam/ kehitaman)- Spangle/ bunga baja nampak jelas
    atribut:
    • Length (m): 4
  6. Kencana Metal Partition Frame U Runner Zinium C73x30 (Rangka Partisi)
    Mulai

    Rp349.900

    Kencana Metal Partition Frame U Runner Zinium C73x30 (Rangka Partisi)
    Deskripsi:
    U-Runner adalah bagian dari sistem rangka yang memiliki sifat-sifat yang ringan, tahan api, ekonomis, serta pemasangan yang sangat mudah untuk konstruksi.Dapat dikolaborasikan dengan papan gypsum, papan semen, triplek, dan lain sebagainya.- Ringan & praktis- Tahan api- Tanpa pengecekan ulang- Spangle / bungan baja nampak jelas- Pemasangan mudah- Kaku dan rigid- Anti rayap- Tahan karat
    atribut:
    • Length (m): 3
    • Width (mm): 75
    • Height (mm): 31
  7. Cilegon Steel Baja Ringan Reng
    Mulai

    Rp81.900

    Cilegon Steel Baja Ringan Reng
    Deskripsi:
    RENG BAJA RINGAN Cilegon Steel dengan standard SNI dan material : - 55 % Aluminium (Al)- 43,5 % Seng (Zinc)- 1,5 % Silicon (Si))- Ketebalan Pelapisan :100 gr/m2 (AZ 100)
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.45
    • Layer Thickness (g/m²): 100
    • Length (m): 6
  8. Kitz 10K Aluminum Butterfly Valve Lever operation (Katup Kupu-Kupu)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Kitz 10K Aluminum Butterfly Valve Lever operation (Katup Kupu-Kupu)
    atribut:
    • Operation: Lever
    • Type: Wafer Disc
    • Body: Alumunium
    • Stem/ Disc: Stainless steel
    • Handle: Alumunium
    • Handle bolt: Carbon Steel
    • O-Ring: EPDM
    • Seat rubber: EPFM
    • Stop lever: Alumunium
  9. Kitz Aluminum Butterfly Valve (BJ Series) (Katup Kupu-Kupu)
    Mulai

    Rp659.900

    Kitz Aluminum Butterfly Valve (BJ Series) (Katup Kupu-Kupu)
    atribut:
    • Material (stem): SUS403/SUS410
    • Material (disk): SCS13A
    • Material (Sheet): EPDM
    • Material (O ring): EPDM
    • Class: 5K/10K
    • Body Material: ADC12
    • Handle Shape: Lever type
    • Maximum Working Pressure (MPa): 0.98[10]
    • Shape: Otherwise
  10. Non Brand Besi CNP
    Mulai

    Rp779.900

    Non Brand Besi CNP
    atribut:
    • Size (mm): 100x50x20x2.3
    • Length (m): 6
  11. Shunda Plavon Ceiling Panel PVC Interior (Plafon PVC)
    Mulai

    Rp86.900

    Shunda Plavon Ceiling Panel PVC Interior (Plafon PVC)
    atribut:
    • Material: PVC (Polyvinyl Chloride)
  12. Non Brand Hollow Iron
    BARU
    Mulai

    Rp31.900

    Non Brand Hollow Iron
    atribut:
    • Length (m): 6
  13. Tatalogam Holoku 4m
    Mulai

    Rp39.900

    Tatalogam Holoku 4m
    atribut:
    • Length (m): 4
  14. Kitz Ductile Butterfly Valve (20K) Wafer Type (Katup Kupu-Kupu)
    Mulai

    Rp6.399.900

    Kitz Ductile Butterfly Valve (20K) Wafer Type (Katup Kupu-Kupu)
    atribut:
    • Shape: Otherwise
    • Connection Method: Wafer
    • Valve Type: Butterfly Valves
    • Inspection Pressure (MPa): Valve box/(water pressure) 3.00 , Valve seat/(air pressure) 2.20
    • Standard: Face-to-face: JIS B2032 series number 46 , Tube connection: wafer-shaped (JIS 20K)
  15. Kitz Ductile Iron 10K Butterfly Valve (10DJ Series) (Katup Kupu-Kupu)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Kitz Ductile Iron 10K Butterfly Valve (10DJ Series) (Katup Kupu-Kupu)
    atribut:
    • Material (stem): SUS403/SUS410
    • Material (Sheet): NBR
    • Material (O ring): NBR
    • Material (disk): FCD450+ENP
    • Bearing Material: POM
    • Body Material: FCD450
    • Class: 10K
    • Operating Temperature Range (°C): 0 to+70
  16. Non Brand Besi UNP
    Mulai

    Rp499.900

    Non Brand Besi UNP
    atribut:
    • Length (mm): 6000
    • Thickness (mm): 4.5
Daftar Harga metal stud Terbaru November 2026
Kencana Metal Partition Frame Wall Stud Channel Zinium C73x27 (Rangka Partisi)Rp349.900
Kitz 10K Aluminum Butterfly Valve (Lever, Short Neck) (10BJSUE Series) (Katup Kupu-Kupu)Rp989.900
Tatalogam TasoRp58.900
Non Brand C-Channel Truss Baja RinganRp1.199.900
Prima supreme Baja Ringan Kanal C75Rp1.999.900
Kencana Metal Ceiling Frame Hollow (Rangka Plafon)Rp289.900
Kencana Metal Partition Frame U Runner Zinium C73x30 (Rangka Partisi)Rp349.900
Cilegon Steel CNP Baja RinganRp139.900
Cilegon Steel Baja Ringan RengRp81.900
Cilegon Steel Hollow Baja RinganRp32.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)